落書き除去性にすぐれている。
貼り紙除去性にすぐれている。
耐候性、耐化学薬品性にすぐれている。
塗装間隔5℃ 最小 30 分 最大 16 時間 20℃ 最小 15 分 最大 8 時間 30℃ 最小10 分 最大 6 時間 40℃ 最小 5 分 最大 5 時間
最大 8 時間
用途刷毛、ローラー塗り エアレス塗装色クリヤー粘度23℃ 15 秒(フォードカップ#4)主な用途紙密度23℃ 塗料 0.96 揮発分 0.87希釈剤4~9月:Vフロン#100H上塗用シンナー夏型 10~3月:Vフロン#100H上塗用シンナー冬型危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)刷毛、ローラー塗り 0~5 エアレス塗装 5~15光沢つや有り特性耐候可使時間(時間)5℃ 20 20℃ 10 30℃ 6 40℃ 4乾燥時間5℃ 指触 30 分 半硬化 16 時間 20℃ 指触 15 分 半硬化 8時間 30℃ 指触 10 分 半硬化 6時間 40℃ 指触 5 分 半硬化 5 時間危険物の性状非水溶性調合比主剤:80 部、硬化剤:20 部(重量比)加熱残分(%)36標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.07~0.08、エアレス:0.12