曜日別特売

ラバータイト#100中塗

ラバータイト#100中塗 - DNT(大日本塗料)

下塗、上塗との層間付着性がすぐれている。
耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である。
速乾性で作業性が良好である。

使用条件
エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm 2)
2次圧 10~14MPa(100~140 kg/cm 2)
チップNo.163-515~617
用途刷毛塗り エアレス塗装粘度90KU密度23℃ 塗料 1.25(白、淡彩色) 揮発分 0.87希釈剤4月~9月:ラバータイトシンナーG 10 月~3月:ラバータイトシンナーG冬型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20光沢3分つや特性付着性、耐薬品、耐水、耐塩水性、速乾膜厚標準膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装35μm ウエット管理膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装 100μm乾燥時間5℃ 指触 90 分 半硬化 8 時間 20℃ 指触 50 分 半硬化 6 時間 30℃ 指触 30 分 半硬化 5 時間 40℃ 指触 20 分 半硬化 4 時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 24 時間 最大 12 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 12 ヶ月 30℃ 最小 14 時間 最大 12 ヶ月 40℃ 最小 10 時間 最大 12 ヶ月加熱残分(%)56標準塗布量(kg/m2)刷毛塗り:0.16、エアレス塗装:0.21
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
※ラバータイトシンナーG以外のシンナーは使用しないこと。
※エポキシ樹脂系又は変性エポキシ樹脂系下塗の上に適用する場合もある。
全41種類を絞り込む
内容量
41種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84947275100L1X1缶(16kg)淡彩 19-90A16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947284100L1X1缶(16kg)淡彩 22-90B16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947293100L1X1缶(16kg)淡彩 25-90A16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947302100L1X1缶(16kg)淡彩 N-9016L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947318100L1X1缶(16kg)淡彩 19-85B16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947327100L1X1缶(16kg)淡彩 22-90C16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947336100L1X1缶(16kg)淡彩 25-85B16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947345100L1X1缶(16kg)淡彩 N8516L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947354100L1X1缶(16kg)淡彩 19-80C16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947363100L1X1缶(16kg)淡彩 22-80C16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947372100L1X1缶(16kg)淡彩 25-80C16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947388100L1X1缶(16kg)淡彩 N8016L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947397100L1X1缶(16kg)淡彩 19-75C16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947406100L1X1缶(16kg)淡彩 22-75C16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947415100L1X1缶(16kg)淡彩 25-75C16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947424100L1X1缶(16kg)淡彩 N7016L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947433100L1X1缶(16kg)淡彩 19-65DA16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947442100L1X1缶(16kg)淡彩 22-60D16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947458100L1X1缶(16kg)淡彩 25-60D16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947467100L1X1缶(16kg)淡彩 N6016L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947476100L1W1缶(4kg)淡彩 19-90A4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947485100L1W1缶(4kg)淡彩 22-90B4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947494100L1W1缶(4kg)淡彩 25-90A4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947503100L1W1缶(4kg)淡彩 N-904L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947512100L1W1缶(4kg)淡彩 19-85B4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947528100L1W1缶(4kg)淡彩 22-90C4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947537100L1W1缶(4kg)淡彩 25-85B4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947546100L1W1缶(4kg)淡彩 N854L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947555100L1W1缶(4kg)淡彩 19-80C4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947564100L1W1缶(4kg)淡彩 22-80C4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947573100L1W1缶(4kg)淡彩 25-80C4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947582100L1W1缶(4kg)淡彩 N804L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947598100L1W1缶(4kg)淡彩 19-75C4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947607100L1W1缶(4kg)淡彩 22-75C4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947616100L1W1缶(4kg)淡彩 25-75C4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947625100L1W1缶(4kg)淡彩 N704L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947634100L1W1缶(4kg)淡彩 19-65DA4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947643100L1W1缶(4kg)淡彩 22-60D4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947652100L1W1缶(4kg)淡彩 25-60D4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947668100L1W1缶(4kg)淡彩 N604L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947266100L1V1缶(16kg)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする