フッソコート

フッソコート - ビアンコジャパンフッソコート - ビアンコジャパンフッソコート - ビアンコジャパンフッソコート - ビアンコジャパン

塗って拭き取ることにより汚れを落とし、フッソ被膜形成し程よい、光沢感を生み出します。
素材を傷めることはありません。
フッソ被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。

用途
外壁パネル等のチョーキングの修復洗浄剤
ステンレス、アルミ手摺等の汚れの除去、保護。
プラスチック、塩ビシート(玄関扉等)等の汚れの除去、保護。
使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス希釈倍率1~3倍標準使用量40~60g/m2希釈
注意
※滑って危ない場所(床面・階段・廊下等)には使用しないでください。
※素材に水が染み込むもの(布・白木等)には使用できません。
※使用前に必ず目立たない箇所でテストし、汚れ落ちや部材への影響を確認してください。
※長時間、薬剤を放置しますと成分が分離することがありますが、性能に変化はありません。ご使用前に容器をよく振ってからご使用ください。面積の広いパネル面では、拭きムラが出ることがあります。テストでご確認下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84953837FS-1011箱(80g×48本)
61,440
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
84953846FS-1011箱(1kg×12本)
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
84953855FS-1011箱(2kg×6本)
168,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
84953864FS-1011箱(4kg×4本)
216,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
84953873FS-1011本(20kg)
250,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする