CONTEC(コンテック)
CONPROSYSスタック アナログ入力
高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズ
CONPROSYS 1U
分解能
16-bit(ADC)
使用コネクタ
2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
入力レンジ
±10V
バス仕様
CONPROSYSスタック
入力チャネル数
8ch(差動)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84954363
CPS-AI-1608LI
¥
39,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください