CONTEC(コンテック)
CPS スタックI/O アナログ出力 電圧タイプ
高精度のバス絶縁型アナログ出力4chを搭載
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
DINレール設置採用
サイズ
CONPROSYS 1U
分解能
16-bit(DAC)
使用コネクタ
2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
出力レンジ
±10V
バス仕様
CONPROSYSスタック
出力チャネル数
4ch
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84954397
CPS-AO-1604VLI
¥
42,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
91日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください