CONTEC(コンテック)
CONPROSYSスタック RS232C 2ch
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
DINレール設置採用
サイズ
CONPROSYS 1U
伝送速度(bps)
15~921600
使用コネクタ
2×D-SUB、9-pin、(オス)
チャネル数
2ch×RS-232C(非同期)
バス仕様
CONPROSYSスタック
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84954433
CPS-COM-2PC
¥
29,900
¥
29,880
¥
32,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください