CONTEC(コンテック)
M2Mコントローラシリーズスタックタイプ
通信機能
CDSデータ送信(https)、Modbusスレーブ
チャネル数
1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)
プログラミング
CONPROSYS VTC
応答速度(入力)
200μsec(max.)
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
電源(V)
DC12(内蔵)
伝送速度(bps)
300~115200(シリアル通信)
入力点数
4点
出力点数
4点(入力と切り替え使用)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
通信ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84954634
CPS-MCS341-DS1-111
Ethernet(LAN)
¥
59,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84954652
CPS-MCS341Q-DS1-131
Ethernet(LAN)、920MHz無線(LAN)
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84954643
CPS-MCS341G-DS1-130
Ethernet(LAN)、3G無線(WAN)
¥
94,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください