CONTEC(コンテック)
CPS スタックI/O リレー接点出力
独立コモンリレー出力(c接点)搭載
リレーによるバス絶縁
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
動作確認用LED搭載
サイズ
CONPROSYS 1U
出力点数
4点
使用コネクタ
4×5.08mmピッチ、3-pin、2ピース端子台
応答速度(出力)
20msec(max.)(ON)、20msec(max.)(OFF)
バス仕様
CONPROSYSスタック
動作電圧(V)(出力)
~AC240、~DC24
回路(出力)
リレー接点出力(1極c接点)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84954704
CPS-RRY-4PCC
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください