CONTEC(コンテック)
CONPROSYSスタック 温度センサー入力
IEC/JIS規格の白金測温抵抗体
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
動作確認用LED搭載
電解コンデンサ未使用
サイズ
CONPROSYS 1U
分解能
0.01℃(ADC)
使用コネクタ
2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
入力レンジ
-200~800℃
バス仕様
CONPROSYSスタック
入力チャネル数
4ch
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84954713
CPS-SSI-4P
¥
44,700
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください