コーセル
ノイズフィルターTAHシリーズ
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
用途
ノーマルモード減衰量向上(定格電圧250V)、漏洩電流選択可能
定格電圧(V)
三相三線式250
質量(kg)
1.4
周波数(Hz)
50/60
使用温度(℃)
-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×54×179
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V100
安全規格
UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC
試験電圧(V/1分)
AC2,000
使用湿度(%RH)
20~95
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
漏洩電流
直流抵抗(max)
コンデンサ容量(F)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84958764
TAH-50-103-U
50
1.0mA/2.0mA
7mΩ
10,000p
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958782
TAH-50-223-U
50
2.5mA/5.0mA
7mΩ
22,000p
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958807
TAH-50-333-U
50
3.5mA/7.0mA
7mΩ
33,000p
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958825
TAH-60-103-U
60
1.0mA/2.0mA
5mΩ
10,000p
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958843
TAH-60-223-U
60
2.5mA/5.0mA
5mΩ
22,000p
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958868
TAH-60-333-U
60
3.5mA/7.0mA
5mΩ
33,000p
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958886
TAH-80-103-U
80
1.0mA/2.0mA
5mΩ
10,000p
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958904
TAH-80-223-U
80
2.5mA/5.0mA
5mΩ
22,000p
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958922
TAH-80-333-U
80
3.5mA/7.0mA
5mΩ
33,000p
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958947
TAH-100-103-U
100
1.0mA/2.0mA
4mΩ
10,000p
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958965
TAH-100-223-U
100
2.5mA/5.0mA
4mΩ
22,000p
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958983
TAH-100-333-U
100
3.5mA/7.0mA
4mΩ
33,000p
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84959008
TAH-150-103-U
150
1.0mA/2.0mA
3mΩ
10,000p
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84959026
TAH-150-223-U
150
2.5mA/5.0mA
3mΩ
22,000p
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84959044
TAH-150-333-U
150
3.5mA/7.0mA
3mΩ
33,000p
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください