Mitutoyo(ミツトヨ)
直進式ブレードマイクロメータ
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スピンドルは直進式
定圧装置付
タイプ
デジタル式
測定範囲(mm)
25~50
最小表示量(mm)
0.001
測定深さ(mm)
3
刃の厚さ(mm)
0.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03390651
BLM-50DM/0.4t
¥38,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください