キュースナップ ACリーククランプメーター

キュースナップ ACリーククランプメーター - 共立電気計器

高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
周波数切換スイッチ付
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切換
データホールドスイッチ付
ピークホールドスイッチ付
オートパワーセーブ機能付
ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実行値指示(MODEL2433R)

安全規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2
IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
確度
交流電流(50/60Hz)
±1%rdg±5dgt(40/400mA)
±1%rdg±5dgt(0~300A)
±2%rdg(300.1~399.9A)
交流電流(WIDE)
±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)
±1%rdg±5dgt(40/400mA)(50/60Hz)
±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)
±1%rdg±5dgt(0~350A)(50/60Hz)
±5%rdg(40Hz~1kHz)
±2%rdg(350.1~399.9A)(50/60Hz)
付属品9052(携帯用ケース)、単4乾電池R03×2、取扱説明書測定範囲40/400mA/400A質量(g)約270(電池含む)耐電圧AC3700V/1分間連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10)応答時間(秒)約2使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2周波数範囲20Hz~1kHz(40Hz~1kHz:400A)外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091805072433R
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
091805072433R09215762MODEL2433R2433R 漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器 09215762漏れ電流測定用クランプメータ共立電気計器1台
34,980
税込38,478
注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする