曜日別特売

スピードガン スピードスターV

スピードガン スピードスターV - Bushnell(ブッシュネル)
(1件のレビュー)

最新の速度換算プロセッサーを搭載し、野球やテニスボール、工事現場の車両からレーシングカーまで、様々な移動体の速度をワンタッチで測定できるスピードガンです。
スピードスターVはブッシュネル社により開発された全く新しい発想のスピードガンです。軽量でどこへでも持ち運べ、ワンタッチ操作で正確な速度を誰でも瞬時に知ることができます。
小学生が投げるボールからプロの剛速球、テニスのサーブスピード、工事車両や列車からレースカーまで。スマートにスピードを測れる時代が、手に取った瞬間から始まります。

用途
野球チームの必需品として
テニス・バレーの球速測定
サッカーのシュート測定
カーレース観戦
社内レクリエーション
耐力測定
教育関連、コーチング
工事現場車両の速度監視
交通調査
測定範囲
(ボール)時速16~177km
(自動車)時速16~322km
精度
±時速1km(正面測定時の最高速度)
±時速2km以上(角度がある場合)
最大測定距離(m)
(速度感知可能距離)
ボール:最大27(野球の場合、審判位置での測定を推奨)
自動車:457
付属品専用ウエストホルダー、携帯ケース、日本シリアル番号(本体内側)、登録済タグ、純正品検査カード、コンタクトカード、記念品応募ハガキ、スピードスターV化粧箱、保証書、取扱説明書質量(g)539電源単ニアルカリ乾電池2個(市販品)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×152×213RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※測定精度は天気や計測対象物、計測角度などの条件によって異なります。
※スピードガンは国内検品が施され、日本で有効なシリアル番号の付加されていることが必要です。国内未検品機、販売履歴やシリアル登録のないもの、誤説明販売にご注意ください。またスピードスターVは認証タグが貼付され箱入りで納品されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39234133スピードスターV
28,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39234133
2019-02-26
用途: 一般軟式野球用
電気・ガス・熱供給・水道業

5回に1回ほど計測不可能な時があります。
球筋と微妙にズレているのかも。
指標にはなりますが、実測とは10%ほど違うように思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする