曜日別特売

低周波発信器

低周波発信器 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
仕様
出力周波数レンジ/10~1MHz、5ステップ
周波数確度/±(5%+1Hz)、10、100目盛位置にて(×1Hzを除く)
出力電圧偏差/±0.5dB(10Hz~1MHz、1kHz基準)
出力アッテネータ/0dB~-50dB、6ステップ
付属品電源コード、CD(取扱説明書)、ケーブル(GTL-103)質量(kg)約3出力インピーダンス(Ω)600歪率(%)≦0.02(500Hz~20kHz)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×292×210内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00697113GAG-810
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする