サンコウ電子
引張付着試験器
塗膜の付着・密着試験に
JIS K5600、H8661、ISO 4624、ASTM D4541に準拠
仕様
ドーリ(テスト用ジグ):Φ20、高張力アルミニウム製
付属品
ドーリ20ヶ、ドーリクランプ、ドーリカッター、サポートリング、アラルダイト接着剤2液1組、収納アルミケース
質量(kg)
1.4
測定精度
±10%
寸法(Φ×mm)
90×175
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
測定範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10229013
ADO-30
816-6664
0~3N/mm
2
(Mpa)、0~30kgf/cm
2
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
10229022
ADO-60
816-6665
0~60N/mm
2
(Mpa)、0~60kgf/cm
2
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
10229038
ADO-90
816-6666
0~9N/mm
2
(Mpa)、0~90kgf/cm
2
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください