TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
油圧式アンカーボルト引張試験機 プロテスター TIシリーズ
機能性と効率を両立した軽量油圧シリンダーです。
加圧方式:手動油圧ポンプ
最大100kNまで測定可能
センターホール径:Φ26
天井向き仮固定冶具付属です。
用途
アンカーボルト非破壊荷重試験
セット内容
専用ケース、シリンダー、反力台、油圧ポンプ、圧力計、油圧ホース、標準付属カプラ
加圧方式
手動油圧ポンプ
内容量
1組
注意
※異形鉄筋用チャック(別売)使用でD筋測定可能です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
最大荷重(kN)
最大ストローク(mm)
センターホール(mm)
カプラータイプ
受圧面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16422412
TI-10
1.2
100
20
26
M10~M22、W3/8~W5/8
16.56
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
16422428
TI-20
3.8
200
30
36.5
M6~M24、W1/4~W1
30
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください