曜日別特売

グロスメーター(光沢測定器)

グロスメーター(光沢測定器) - イチネンTASCO

周囲の明るさや色に影響を受けない近赤外線によるパルス発光の高精度測定(±0.5%F.S.)ですので、正確な光沢測定が可能です。
ワンタッチ自動校正、データメモリ、平均演算機能付。

用途
車輛、船舶、航空機、橋梁、鉄骨、鉄塔、屋外広告物などの塗装面外観や、洗浄、ワックス塗布の検査に、また、劣化診断などに。
コンビニやスーパーなど店舗の美観度管理に。
清掃業者の作業管理に。
樹脂成形品の外観検査や耐候性試験の評価に。
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光学系
測定面積
光源
材質
測定範囲
表示範囲
再現性
電源
連続使用時間
寸法(mm)
機能
光源寿命
連続使用可能時間
使用温度範囲(℃)
付加機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55655556TA415GD入射角60°-受光角60°入射角20°-受光角20°6× 3mm 楕円
4× 3mm(20°の時)
LED(波長890nm)(受光部)SPD(シリコンフォトダイオード)0~100(分解能1)0~199±5%FS±1digit単3電池×4本15時間以上(本体)140×75×34、(光学系)88×30×45ワンタッチ校正、オートパワーオフ
表示ホールド
----
69,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
55655565TA415GA入射角60°-受光角60°12× 6mm 楕円LED(波長880nm)-0~100.00~199.9(分解能0.1)±0.5%F.S.±1digit以内操作用乾電池DC9V 目盛用リチウム電池DC3V-78× 189× 58-半永久的15時間以上0~+40℃表示ホールド、 バッテリーアラーム、オーバーレンジ表示
自動校正、 データメモリ(MAX99個) 内蔵、 平均値演算、オートパワーオフ、キー確認音
125,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする