testo(テストー)
TESTO206-3プローブ接続式pH計
プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。
用途
温度・pHを計測
測定範囲(pH)
0~14
仕様
TopSafeプロテクタ
トラスコ品番
819-3715
セット内容
本体、電池、出荷検査
温度測定範囲(℃)
0~60
精度(℃)
±0.02pH、±0.4
分解能(℃)
0.01pH、0.1℃
材質(ハウジング)
ABS樹脂
プローブ仕様
pH、温度(NTC)
内容量
1台
注意
※プローブは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63385857
0563 2063
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください