SK(新潟精機)
ベンチテーブル 基本セット
小型・軽量で持ち運びやすく省スペース化が可能です。左右にレバーがあることにより右手・左手での操作が可能です。
用途
電気マイクロメータやデジタルインジケータ(ステム径Φ8mm)等を取付け小物、精密部品の測定に便利です。
測定範囲(mm)
10
測定力(N)
0.3~1.0
取付穴(mm)
8(測定器)
アンビル(mm)
1.5(固定部分)
測定方向
水平
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63390818
BT-10-SET
¥
396,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください