西邦工業
ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付(金網付)
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
フードの表面に固定用のビスは出ません。
種類
ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付
材質
(フェイス・胴体)SUS304
タイプ
フェイス脱着式
仕上
シルバー焼付塗装
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82638167
SXU100RMSN
97
142
143
48
55
173
3
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82638194
SXU100RMSN
97
142
143
48
55
173
5
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82638212
SXU100RMSN
97
142
143
48
55
173
10
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82638246
SXU150RMSN
147
193
194
70
60
226
3
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82638264
SXU150RMSN
147
193
194
70
60
226
5
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82638298
SXU150RMSN
147
193
194
70
60
226
10
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82638316
SXU200RMSN
195
249
250
78
80
290
3
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82638334
SXU200RMSN
195
249
250
78
80
290
5
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82638352
SXU200RMSN
195
249
250
78
80
290
10
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。