曜日別特売

杣 チェンソー防護用ズボン・スタンダード

杣 チェンソー防護用ズボン・スタンダード - WAKO(和光商事)
(1件のレビュー)

ベンチレーションで通気性抜群
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
クールマックスの吸汗速乾素材採用!
日本の環境を考慮した耐湿気設計
日本人の体型にフィットするサイズデザイン
反射素材で視認性もばっちり
ストレッチ性も抜群
雪やごみの侵入を防ぐパウダーガード付き!
ポケットデザインも使いやすさを追求

機能
視認性の高い配色デザイン。大きめに採用した太もも裏のベンチレーション。
パウダーガードは靴ひもに引っ掛けてゴミなどの侵入を防ぎます。(パウダーガードは脱着可能です)
左ももポケットは大きくデザイン。 さらにレンチややすりなども入れられる深めのポケットも装着。
素材
外装:60%ナイロン、33%ポリエステル、5%ケプラー2%スパンデックス
防護:100%ポリエステル
裏地:55%クールマックス、45%クールパス
クラス1防護素材
内容量1本
注意
※防護ズボンの重さに関しては、 M/L共に約1.4キロになります。Sは、今年秋頃に取り扱い予定ですので、その時期に重さが解ります。 何卒、ご了承ください。
※記載寸法はズボンを裏返して採寸した内側の寸法の為、外側寸法とは4cm程差異がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
84959988T001WSS7272~8427
27,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
2025
1230日まで
84959997T001WMM7476~8828
27,800
取扱い終了
-
84960006T001WLL7780~9229
27,800
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84959997
2019-02-15
用途: 樹木の伐採作業時
農・林・水産業

少しお尻部分の布地補強が必要でないと、結構山仕事で使うには物足りない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする