メリーナ・フィオーレ ミスティ野花 プリムトレー

メリーナ・フィオーレ ミスティ野花 プリムトレー - マルケイ(国際化工)メリーナ・フィオーレ ミスティ野花 プリムトレー - マルケイ(国際化工)メリーナ・フィオーレ ミスティ野花 プリムトレー - マルケイ(国際化工)メリーナ・フィオーレ ミスティ野花 プリムトレー - マルケイ(国際化工)

安全なメラミン樹脂の半透明技術。

用途トレーのやさしい形にあう、ナチュラルなイラスト。材質メラミン樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84961013585NO518180160220
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
84961022586NO619290210300
2,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
84961038587NO720420250350
3,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
84961047588NO822567300410
4,900
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする