モノタロウ

標識 消火器具 立体型 蓄光

標識 消火器具 立体型 蓄光 - モノタロウ標識 消火器具 立体型 蓄光 - モノタロウ標識 消火器具 立体型 蓄光 - モノタロウ標識 消火器具 立体型 蓄光 - モノタロウ標識 消火器具 立体型 蓄光 - モノタロウ標識 消火器具 立体型 蓄光 - モノタロウ
(1件のレビュー)

幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。
蓄光仕様なので消灯してからも一定時間文字が光って見やすいです。
両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。

用途消火器具指図として材質ABS樹脂(蓄光タイプ)厚さ(mm)1.2文字内容消火器(下矢)タイプ蓄光内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※表面に凹凸のある貼付面やざらざらした面では剥がれやすいためお奨めできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84963052-240×80
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84963068-300×100
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84963068
2020-07-20
用途: 事務所の消火器置き場の表示に
製造業

室内の壁紙に張り付けたところ、両面テープの接着力が弱く剥がれ落ちてしまったので、接着面上部に付いている穴で画びょう止めしました。
下部にも穴があると良いですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする