曜日別特売

オープンラチェットレンチ(フレックスタイプ)

オープンラチェットレンチ(フレックスタイプ) - スーパーツールオープンラチェットレンチ(フレックスタイプ) - スーパーツールオープンラチェットレンチ(フレックスタイプ) - スーパーツールオープンラチェットレンチ(フレックスタイプ) - スーパーツールオープンラチェットレンチ(フレックスタイプ) - スーパーツールオープンラチェットレンチ(フレックスタイプ) - スーパーツールオープンラチェットレンチ(フレックスタイプ) - スーパーツールオープンラチェットレンチ(フレックスタイプ) - スーパーツール
(1件のレビュー)

配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。
めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。

材質特殊合金鋼仕上クロームメッキ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84963174RCW22F298
4,7603,698
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り1点です
84963183RCW24F333
5,2604,398
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
84963192RCW27F345
5,9604,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
84963147RCW13F177
2,940
取扱い終了
84963156RCW17F223
3,710
取扱い終了
84963165RCW19F248
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84963174
2021-01-20
用途: タイロッドロックナット
株式会社川田商会 協栄自工

エスティマの22㎜のタイロッドロックナットを緩めるために、普段250㎜のモンキーを使っていましたが、片手ではきついのでジャッキアップしなければなりませんでした。
それで300㎜の大きなモンキーと、タイロッドロックナットレンチと、クロウフットレンチと、ガタのない250㎜のモンキーを購入した後、こういうの探していたというようなものを見つけたので購入してみました。
購入前にメーカーに許容トルクを確認してみました。
スパナ側もラチェット側も最大225Nmだそうです。
タイロッドは80から90Nmくらいなので全く問題ないです。
ラチェット側は、6面接触で絶対に舐めらない!のではないか?
これタイロッドロックナットを緩めるのに一番良い工具かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする