ナリカ
ろうと台
ビーカーにのせるだけでろうと台になります。小型で積み重ねられ、収納時にスペースをとりません。
材質
透明プラスチック
仕様
適合ビーカー:200~500mL、適合ろうと:口径45~90mm(目安)
寸法(mm)
123×60×42
穴径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84967198
‐
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください