ナリカ
ピペット架台
材質
プラスチック
仕様
架台:16本がけ、回転型
寸法(mm)
Φ180×500
穴径(Φmm)
10:4穴、14:4穴、17:8穴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84967243
PS-16N
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください