曜日別特売

比色板付き試験管立て

比色板付き試験管立て - ナリカ比色板付き試験管立て - ナリカ

背面に乳白色の板を取付けた試験管立てです。反応前後の試薬の色の変化を比較・観察する実験などに最適です。

材質プラスチック穴径(Φmm)19.5仕様使用できる試験管:Φ15mm、Φ16.5mm、Φ18mm用乳白色内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8496754812本立て12
オープン
1,800
1,980(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
8496755724本立て24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする