サンドブラストホース

サンドブラストホース - NCRサンドブラストホース - NCR

補強層にポリエステル合成繊維コードを使用していますので、耐圧性に優れます。
静電気除去のアース線入りホースです。
内面ゴムにDIN耐摩耗基準≦60mm3の高耐摩耗性合成ゴムを使用しています。(DIN53516による)

用途サンドブラスト最高使用圧力(MPa)1.2使用流体砂、鉄粉、グリッド
注意
※継手は付属しておりません。ユーザー様にてご用意お願い致します。
全10種類を絞り込む
内径(Φmm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
呼び内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85544558SAN25-31本(3m)325.44520325(1インチ)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
85544594SAN25-51本(5m)525.44520325(1インチ)
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
85544628SAN25-101本(10m)1025.44520325(1インチ)
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
85544655SAN25-151本(15m)1525.44520325(1インチ)
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85544682SAN25-201本(20m)2025.44520325(1インチ)
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85544707SAN32-31本(3m)331.85225532(1-1/4インチ)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85544725SAN32-51本(5m)531.85225532(1-1/4インチ)
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85544743SAN32-101本(10m)1031.85225532(1-1/4インチ)
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
85544768SAN32-151本(15m)1531.85225532(1-1/4インチ)
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
85544786SAN32-201本(20m)2031.85225532(1-1/4インチ)
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする