浅香工業
金象印 キャリーラック STL
ハンドル固定式スチール製台車。工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
用途
重量物などの運搬作業時に使用します。
材質(車輪)
ブタジェンゴム
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(荷台)
スチール(ハイテン鋼)
内容量
1台
注意
※ハンドルの折りたたみは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85633598
180371
150
770×480
135
11
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85633643
180465
300
940×610
210
19
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。