アクリル製メモホルダー

アクリル製メモホルダー - 光アクリル製メモホルダー - 光アクリル製メモホルダー - 光アクリル製メモホルダー - 光アクリル製メモホルダー - 光アクリル製メモホルダー - 光
(2件のレビュー)

卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です

材質アクリル仕様メモ用紙入り内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86188838K-128Cクリア105約45100130
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
86188856K-155RCレインボー128約27260130
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
86188874K-157RCレインボー117約25180117
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86188838
2023-03-01
用途: 宿泊施設客室備品として
不動産業

付属のメモ用紙と同じ大きさのメモ用紙が販売されていないため、一度使い切ってしまったらサイズの合わないメモ用紙を補充するしかない。 かなり色々なところで探してみたが、A7とB7の間くらいの微妙なサイズのため、ピッタリのメモ用紙は見つからなかった。見た目はシンプルで良いのだが、長い目で見ると失敗。

対象商品 : 86188838
2020-11-28
用途: 卓上執務時
メディアアーツ&プランサービス業

まず卓上で清潔感があります。メモもばらけなくて重宝しています。気持ちよくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする