光
アメゴム
ドラム巻きのアメゴムチューブ
材質
天然ゴム
長さ(m)
50
寸法(mm)
(ドラム)130
ドラム径(mm)
300
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
内径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
86193013
KGA6-100
6
3
取扱い終了
返品不可
オープン
86193038
KGA8-100
8
5
取扱い終了
返品不可
オープン
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長