曜日別特売

アルミアクリルサインプレート

アルミアクリルサインプレート - 光アルミアクリルサインプレート - 光アルミアクリルサインプレート - 光アルミアクリルサインプレート - 光アルミアクリルサインプレート - 光アルミアクリルサインプレート - 光

シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

材質アクリル黒+アルミ特殊加工仕様テープ付寸法(mm)60×200×3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86193092Y1110-1御手洗・TOILET
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
86193117Y1110-7化粧室
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
86193135Y1110-39社長室
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
86193153Y1110-43応接室
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
86193178Y1110-40事務室
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
86193196Y1110-42会議室
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする