光
インテリアフック
ドアが収納スペースになります
お部屋のドアにかけるだけのお手軽フックです
付属品
保護クッション材×4枚
色
クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86199943
KINF-210
本体:スチール(クロームメッキ仕上)/先端部:セラミック
約265×206×118
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86199977
KINF-214
本体:スチール(クロームメッキ仕上)/先端部:セラミック
約265×206×120
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86199995
KINF-10
スチール/先端部:セラミック
約40×193×137
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86200013
KINF-11
スチール
約31×221×80
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください