カタログスタンド

カタログスタンド - 光カタログスタンド - 光
(1件のレビュー)

POPカードなどをお手軽に表示できます
カタログスタンド
アクリル製のコンパクトなスタンドです

材質アクリル幅(mm)35高さ(mm)22質量(g)4.8奥行(mm)30内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86203732L-35
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86203732
2023-04-27
用途: お店PR
サービス業

場所をとらないところが良いです。見栄えもよいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする