キャリエーター

キャリエーター - 光キャリエーター - 光キャリエーター - 光キャリエーター - 光キャリエーター - 光

簡単・きれいに貼れるカットシート文字です
標示用シール
文字は柔らかく、湾曲面にもピッタリ貼り付けできます

材質軟質ビニール幅(mm)550寸法(mm)(天地)約40質量(g)7.6奥行(mm)0.1内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86218116CL588-2車庫につき駐車禁止
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
86218134CL588-3車庫につき駐車禁止
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
86218168CL588-4出入口につき駐車お断り
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
86218195CL588-5出入口につき駐車お断り
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
86218222CL588-7毎週第曜日定休日
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする