曜日別特売

吸盤ハンドル

吸盤ハンドル - 光吸盤ハンドル - 光吸盤ハンドル - 光
(1件のレビュー)

工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです
大型ハンドルでラクラク開閉できます
大型の吸盤が3箇所付きで強力に吸着します
ハンドルが中間部分で、お好みの角で固定でき大変便利です

仕様吸盤3個材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー寸法(mm)98×80×498耐荷重(kg)垂直方向50・水平方向28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86220776KQJL-498
10,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 浴槽内の脇の手すり
有限会社マルケイ平野卸売・小売業

吸盤が予想を超えて吸着力が強いので、母親が一人でも浴槽から出れるようになったので大喜びです。それに頑丈です。良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする