曜日別特売

グロメット

グロメット - 光グロメット - 光グロメット - 光グロメット - 光グロメット - 光グロメット - 光グロメット - 光グロメット - 光
(4件のレビュー)

配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください

材質天然ゴム種類グロメット
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
溝径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86225256KGE-3A1セット(8個)3.73.596
オープン
149
164(税込)
当日出荷
86225283KGE-5A1セット(8個)4.55118
オープン
149
164(税込)
当日出荷
86225308KGE-9A1セット(6個)691512
オープン
149
164(税込)
当日出荷
86225326KGE-13A1セット(4個)7132117
オープン
149
164(税込)
当日出荷
86225344KGE-15A1セット(3個)7152319
オープン
149
164(税込)
当日出荷
86225362KGE-20A1セット(2個)8203025
オープン
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
86225387KGE-25A1セット(2個)8253530
オープン
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86225405KGE-30A1個9304236
オープン
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86225423KGE-14A1セット(4個)8.592114
オープン
149
164(税込)
当日出荷
86225448KGE-18A1セット(4個)9.5132518
オープン
149
164(税込)
当日出荷
86225466KGE-24A1セット(4個)11.5193124
オープン
169
186(税込)
当日出荷
86225484KGE-28A1セット(4個)11.5213628
オープン
249
274(税込)
当日出荷
86225502KGE-31A1セット(4個)12.5233930
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86225256
2023-09-12
用途: 防振用ゴムとして使用
その他業種

グロメット本来の目的にも使用できるし、機器類の防振用ゴムとしても使用できるし、スペーサーとしても使用でき、多方面で活躍しています。又、安価でもあり助かっています。

対象商品 : 86225256
2023-07-27
用途: 自作アンプの工作に使用
その他業種

リピートして購入。
製品的も問題なく、安心して使える商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 86225283
2019-02-17
用途: 両面スキャナのガイドローラーとして

両面スキャナ(ScanSnap)の、紙を送るガイドローラーが経年劣化により溶け、正常に動作しなくなっておりました。純正のガイドローラーとは形状は異なるものの、外径内径が合っているので、複数使えば問題ありません。実際に交換してみた所、正常に動作しました。

対象商品 : 86225283
2018-12-23
用途: スキャナーのゴムが劣化したため
サービス業

長年使用していたスキャナーのゴムが劣化して代用として使用しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする