曜日別特売
KGE-25A グロメット 光 86225387

KGE-25A グロメット 光 86225387
KGE-25A グロメット 光 86225387
KGE-25A グロメット 光 86225387

グロメットKGE-25A

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)
内径(Φmm)25
外径(Φmm)35
内容量1セット(2個)注文コード86225387品番KGE-25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください

高さ(mm)
8
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
35
溝径(Φmm)
30
材質
天然ゴム
色
黒
種類
グロメット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86225283
2026-04-09
用途: ワゴン車のスライドドアのキシミ音を防止するために使用しました。
製造業

ステップワゴンのスライドドアのガイドピンにはめ込み、がたつきを止めキシミ音を出なくてする様にしました。
シリコンスプレー等併用したので何が効果があったのかわからないですが走行中のキシミ音は出なくなりました。

対象商品 : 86225256
2023-09-12
用途: 防振用ゴムとして使用
その他業種

グロメット本来の目的にも使用できるし、機器類の防振用ゴムとしても使用できるし、スペーサーとしても使用でき、多方面で活躍しています。又、安価でもあり助かっています。

対象商品 : 86225256
2023-07-27
用途: 自作アンプの工作に使用
その他業種

リピートして購入。
製品的も問題なく、安心して使える商品です。

1人が参考にしています
対象商品 : 86225283
2019-02-17
用途: 両面スキャナのガイドローラーとして

両面スキャナ(ScanSnap)の、紙を送るガイドローラーが経年劣化により溶け、正常に動作しなくなっておりました。純正のガイドローラーとは形状は異なるものの、外径内径が合っているので、複数使えば問題ありません。実際に交換してみた所、正常に動作しました。

対象商品 : 86225283
2018-12-23
用途: スキャナーのゴムが劣化したため
サービス業

長年使用していたスキャナーのゴムが劣化して代用として使用しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする