光
固定ナイロンキャスター
耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
材質
車輪ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86229885
KHN-251
(1個)10・(4個)40
36×19
29
35
25
¥
100
¥
80
¥
88
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86229903
KHN-321
(1個)18・(4個)70
36×20
29
42
32
¥
100
¥
80
¥
88
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86229937
KHN-381
(1個)28・(4個)110
46×25
36×15
50
38
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86229955
KHN-50
(1個)35・(4個)130
58×40
45×25
65
50
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86229973
KHN-252
(1個)10・(4個)40
36×19
29
35
35
¥
100
¥
80
¥
88
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86229998
KHN-322
(1個)18・(4個)70
36×20
29
42
32
¥
100
¥
80
¥
88
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86230016
KHN-382
(1個)28・(4個)110
46×25
36×15
50
38
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86230034
KHN-51
(1個)35・(4個)130
58×40
45×25
65
50
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください