曜日別特売
KHN-251 固定ナイロンキャスター 光 86229885

固定ナイロンキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は許容荷重・色など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
許容荷重(daN)
(1個)10・(4個)40
色
白
注文コード
86229885
品番
KHN-251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
¥96

耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです

許容荷重(daN)
(1個)10・(4個)40
取付座(mm)
36×19
取付ピッチ(mm)
29
取付高(mm)
35
寸法(mm)
25
材質
車輪ナイロン
色
白
車輪幅(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする