光
サインプレート UA3020
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです。
仕様
鎖付
寸法(mm)
240×100×2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86234024
UA3020-N
黒無地
アクリル
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86234042
UA3020-1
Open(片面)
アクリル/文字:特殊透明ウレタン系樹脂
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください