光
サインプレート 置き型
テーブル・デスク等に置くタイプのプレートです
表裏両面表示のプレートです
仕様
両面標示
材質
アクリル
幅(mm)
60
高さ(mm)
60
奥行(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86234067
UP662-2
25.5
禁煙マーク・Thank you
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86234085
UP662-5
25.5
喫煙席
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86234103
UP662-1
25.5
禁煙マーク・テーブルでの喫煙ご遠慮下さい
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86234137
UP662-8
25.5
当店ではお車でのご来店のお客様への酒類の販売をお断りしております
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86234155
UP663-6
27
当店ではお車でのご来店のお客様への酒類の販売をお断りしております
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください