光
サインプレート ケース付
(1件のレビュー)
名札や標示プレートをセットできるケースです
仕様
中板付・テープ付
材質
ステンレス
奥行(mm)
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86234173
PAS123
44.5
130
40
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
86234198
PAS144
61.5
150
50
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください