光
シナ合板ボード
フックや、ドアノブなどに掛けられるヒモ付きの標示プレートです
標示用プレート
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
温かみのあるシナ合板のプレートです
材質
シナ合板
仕様
ヒモ付
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86238468
SB813
130
80
6
オープン
取扱い終了
返品不可
86238486
SB618
180
60
6
オープン
取扱い終了
返品不可
86238513
SB626
250
60
6
オープン
取扱い終了
返品不可
86238538
SB122
220
100
6
オープン
取扱い終了
返品不可
86238556
SB162
220
160
6
オープン
取扱い終了
返品不可
86238583
SB171
170
100
6
オープン
取扱い終了
返品不可
86238608
SB501
100
50
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください