曜日別特売

真鍮ゴールド文字

真鍮ゴールド文字 - 光真鍮ゴールド文字 - 光真鍮ゴールド文字 - 光真鍮ゴールド文字 - 光真鍮ゴールド文字 - 光真鍮ゴールド文字 - 光真鍮ゴールド文字 - 光真鍮ゴールド文字 - 光
(2件のレビュー)

高級感のある真鍮製ゴールド文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
取付時に便利な、仮止めテープ入りです

仕様仮止めテープ入材質真鍮寸法(mm)20奥行(mm)3.5内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86240516QL20-00(数字)
オープン349
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
86240534QL20-11(数字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86240568QL20-22(数字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86240586QL20-33(数字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86240604QL20-44(数字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86240622QL20-55(数字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86240656QL20-66(数字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86240674QL20-77(数字)
オープン349
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
86240692QL20-88(数字)
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
86240717QL20-99(数字)
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
86240735QL20-11(アンパサンド)
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
86240753QL20-12(ハイフン・スラッシュ)
オープン349
259
アウトレット
285(税込)
当日出荷
残り1点です
86240778QL20-13(コンマ・ピリオド)
オープン349
259
アウトレット
285(税込)
当日出荷
残り4点です
86240796QL20-14(アットマーク)
オープン359
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
86240814QL20-AA(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86240832QL20-BB(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86240857QL20-CC(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86240884QL20-DD(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86240902QL20-EE(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86240927QL20-FF(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86241033QL20-GG(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
86241076QL20-HH(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86241094QL20-II(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86241112QL20-JJ(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
86241137QL20-KK(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86241155QL20-LL(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86241173QL20-MM(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86241198QL20-NN(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86241216QL20-OO(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86241234QL20-PP(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86241268QL20-QQ(ローマ字)
オープン329
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
86241286QL20-RR(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86241304QL20-SS(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86241322QL20-TT(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86241347QL20-UU(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86241365QL20-VV(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
86241383QL20-WW(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
86241408QL20-XX(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
86241426QL20-YY(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86241444QL20-ZZ(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
86241462QS20-Aa(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
86241487QS20-Bb(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
86241505QS20-Cc(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
86241523QS20-Dd(ローマ字)
オープン329
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
86241557QS20-Ee(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
86241575QS20-Ff(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
86241593QS20-Gg(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
86241627QS20-Hh(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
86241645QS20-Ii(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
86241672QS20-Jj(ローマ字)
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86241216
2022-03-15
用途: POSTの名札
その他業種

自作したポストの名前に使った。ポストは赤色、名札は黒色に塗った板にこの真鍮ゴールド文字を貼り付けた。黒地にゴールドが輝き満足なものができた。

対象商品 : 86241557
2019-03-29
用途: バイクのエンブレムに使用

サイズ、文字体、素材、仕上げに満足。ただ該当品にマッチする強力両面テープがセットされていないのが残念。汎用テープをカットするのは大変面倒である。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする