曜日別特売

スマートレグ

スマートレグ - 光スマートレグ - 光スマートレグ - 光スマートレグ - 光スマートレグ - 光スマートレグ - 光スマートレグ - 光スマートレグ - 光
(6件のレビュー)

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)

取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86252407KSM305-1丸脚-
510389
389
428(税込)
当日出荷
86252452KSM305-2丸脚-シルバー
510389
389
428(税込)
当日出荷
86252477KSK205-1角脚25(角)×50
480359
359
395(税込)
当日出荷
86252513KSK205-2角脚25(角)×50シルバー
480389
389
428(税込)
3日以内出荷
86252547KSW-3305木製丸脚-シルバー
560389
389
428(税込)
当日出荷
86252574KSW-3205木製角脚32(角)×50シルバー
560389
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86252617KSM301-1丸脚-
580439
439
483(税込)
当日出荷
86252653KSM301-2丸脚-シルバー
580439
439
483(税込)
当日出荷
86252696KSM315-1丸脚-
640459
459
505(税込)
当日出荷
86252732KSM315-2丸脚-シルバー
640459
459
505(税込)
当日出荷
86252757KSM320-1丸脚-
750549
549
604(税込)
当日出荷
86252784KSM320-2丸脚-シルバー
750549
549
604(税込)
当日出荷
86252802KSM330-1丸脚-
840599
599
659(税込)
当日出荷
86252836KSM330-2丸脚-シルバー
840599
599
659(税込)
当日出荷
86252854KSM340-1丸脚-
1,280919
919
1,011(税込)
当日出荷
86252872KSM340-2丸脚-シルバー
1,280919
919
1,011(税込)
10日以内出荷
返品不可
86252906KSM350-1丸脚-
1,460999
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
86252994KSM350-2丸脚-シルバー
1,460999
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
86253012KSK250-1角脚25(角)×100
510389
389
428(税込)
当日出荷
86253134KSK250-2角脚25(角)×100シルバー
510389
389
428(税込)
当日出荷
86253152KSK251-1角脚25(角)×150
620459
459
505(税込)
当日出荷
86253186KSK251-2角脚25(角)×150シルバー
620459
459
505(税込)
当日出荷
86253213KSK252-1角脚25(角)×200
750559
559
615(税込)
当日出荷
86253335KSK252-2角脚25(角)×200シルバー
750559
559
615(税込)
3日以内出荷
86253362KSK253-1角脚25(角)×300
880629
629
692(税込)
当日出荷
86253396KSK253-2角脚25(角)×300シルバー
880629
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
残り3点です
86253527KSK254-1角脚25(角)×400
1,190869
869
956(税込)
当日出荷
86253563KSK254-2角脚25(角)×400シルバー
1,190869
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
86253597KSK255-1角脚25(角)×500
1,460999
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
86253624KSK255-2角脚25(角)×500シルバー
1,460999
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
86253746KSW-3310木製丸脚-シルバー
620409
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
86253773KSW-3315木製丸脚-シルバー
680449
449
494(税込)
3日以内出荷
86253798KSW-3320木製丸脚-シルバー
750499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
86253816KSW-3330木製丸脚-シルバー
910599
599
659(税込)
3日以内出荷
86253834KSW-3210木製角脚32(角)×100シルバー
620419
419
461(税込)
3日以内出荷
86253852KSW-3215木製角脚32(角)×150シルバー
700459
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
86253877KSW-3220木製角脚32(角)×200シルバー
790519
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
86253904KSW-3230木製角脚32(角)×300シルバー
900559
559
615(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86252452
2025-11-30
用途: 商品画像とだいぶ色味が異なる(シルバー)
その他業種

商品画像はアルミのような色味になっていますが、実物はだいぶくすんだグレーでしたので、イメージと違いがっかりしました。
商品の機能自体には満足です。

対象商品 : 86253904
2023-01-29
用途: 余った板を有効活用
卸売・小売業

余ってしまった板にこれを取り付けると簡単に台になります。取り付けのネジは別売りですが、板の厚みに合わせた木ねじを使用すれば良いでしょう。

4が参考にしています
対象商品 : 86252653
2021-10-25
用途: ロボット掃除機用の高さ上げ
その他業種

高さ100mmを購入しました。ロボット掃除機が活動しやすいように床から10センチほどの高さの雑貨置きを作るために購入しました。4本一組を450mm×600mmぐらいの合板に取り付けました。ロボット掃除機は高さ95mmほどでしたが問題なく下をくぐって掃除しています。
下部にはねじ穴が切ってあって10Mのボルト・アジャスターをねじ込めるようになっています。
シルバー色はクロム(鏡面)ではなく鼠色の塗装です。さびることはないと思いますが少し安っぽいです。

2が参考にしています
対象商品 : 86252617
2020-11-22
用途: 家具のかさ上げ足
建設業・工事業

細くてもしっかりした作りで細い分周りに掃除機をかけやすい。
希望を言うなら値段が上がっても綺麗なクロームとかあれば良いのにな。

2が参考にしています
対象商品 : 86253798
2021-05-30
用途: 発送が予定日より遥かに遅れています
その他業種

発送日で色を本当に欲しかった色と大きさではかなり遅れる模様だったので、仕方なく色とサイズを変えてすぐに手に入るものを選び注文したのに結果として発送予定日より5日たっても未だ届きません…
約一週間予定日よりも遅れるぐらいなら注文した次の日までに連絡してほしいし、キャンセルしたいのですが未だ発送日の連絡すらありません
かなり不満ですね

4が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。メーカーの在庫状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。ご不明な点等ございましたら、お電話からの対応も可能ですのでお知らせください。

対象商品 : 86253597
2020-07-22
用途: DIYで換気扇の取付に使用しました。対応問題良く助かりました。
サービス業

DIYで換気扇の取付に使用しました。対応問題良く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする