光
手すり用おたすけグリップ
緩やかなボール面が手にしっかり引っ掛かり、力がいれやすくなります
手摺に取り付けるスベリ止め
ドライバー1本で簡単に取り付けできます
ソフトな手触りですべり止め効果抜群です
材質
本体:エラストマー樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86262627
TSG3201
アイボリー
手すり径32mm用
60×50
32
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86262636
TSG3202
ブラウン
手すり径32mm用
60×50
32
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86262645
TSG3501
アイボリー
手すり径35mm用
60×48
35
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86262654
TSG3502
ブラウン
手すり径35mm用
60×48
35
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください