戸当りクッションテープ

戸当りクッションテープ - 光戸当りクッションテープ - 光戸当りクッションテープ - 光戸当りクッションテープ - 光

耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます

材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性内容量1巻
注意
※サイズに若干の差異が生じる場合があります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86263248KM4-50W-950(巻)4EPDM(粘着付)
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86263257KP5-50W-950(巻)5.5EPDM(粘着付)
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
86263266KMG5-50W-グレー950(巻)4EPDM(粘着付)
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
86263275KPG6-50W-グレー950(巻)5.5EPDM(粘着付)
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11531296KP5-50W【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)950(巻)5.5EPDM(粘着付)
オープン9,998
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り37点です
86263196KMT49-50-950(巻)4-
オープン
取扱い終了
返品不可
86263205KPT59-50-950(巻)5.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
86263214KDT89-50-950(巻)6-
オープン
取扱い終了
返品不可
86263223KMG50-50-グレー950(巻)4-
オープン
取扱い終了
返品不可
86263232KPG60-50-グレー950(巻)5.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする