反射テープ

反射テープ - 光反射テープ - 光反射テープ - 光反射テープ - 光反射テープ - 光
(1件のレビュー)

夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます
注意・安全標示
ひらばんタイプのシートです

用途表示・安全用寸法(mm)150×150タイプひらばん
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86266407K884-11セット(2個)150反射表示・安全用
オープン
399
439(税込)
当日出荷
86266416K884-21セット(2個)150反射表示・安全用
オープン
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
86266425K884-31セット(2個)150反射表示・安全用
オープン
389
428(税込)
当日出荷
86266434K884-41セット(2個)150反射表示・安全用
オープン
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
86266443K884-51セット(2個)150反射表示・安全用
オープン
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
24824356K884-11ケース(5パック×2個)150反射-
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24824365K884-21ケース(5パック×2個)150反射-
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
24824374K884-31ケース(5パック×2個)150反射-
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
24824390K884-41ケース(5パック×2個)150反射-
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24824399K884-51ケース(5パック×2個)150反射-
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86266425
2022-08-19
用途: 自転車用

カッティングマシンで30ミリ程度の文字を一文字切り抜き、自転車のリヤフェンダーに貼付しました。きれいにカッティングすることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする