曜日別特売

プレート 消防隊侵入口

プレート 消防隊侵入口 - 光

反射式消防隊進入口(非常用進入口)標示プレートです
非常用進入口標識
建物完成時に所定の場所に設置してください

表示内容消防隊進入口・この付近に物を置かないで下さい材質反射シート・ABS樹脂仕様裏貼(内側)・テープ付寸法(mm)200×200×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86267868PK236
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする